曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN80TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN80TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37063197CG5BN80TNSR-2525
72,300
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063206CG5BN80TNSR-7575
81,700
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063215CG5BN80TNSR-100100
86,400
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063224CG5BN80TNSR-125125
91,100
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063233CG5BN80TNSR-150150
95,800
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063242CG5BN80TNSR-180180
105,200
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063258CG5BN80TNSR-250250
114,600
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063267CG5BN80TNSR-275275
124,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063276CG5BN80TNSR-279279
124,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063285CG5BN80TNSR-300300
124,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063294CG5BN80TNSR-350350
133,400
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063303CG5BN80TNSR-400400
142,800
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063312CG5BN80TNSR-450450
152,200
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063328CG5BN80TNSR-460460
161,600
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063337CG5BN80TNSR-880880
236,800
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063346CG5BN80TNSR-14001400
330,800
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする