曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA100SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA100SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37063382CG5EA100SR-2525
132,850
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063398CG5EA100SR-5050
138,950
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063407CG5EA100SR-7070
145,050
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063416CG5EA100SR-125125
157,250
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063425CG5EA100SR-340340
212,150
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063434CG5EA100SR-480480
248,750
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063443CG5EA100SR-670670
297,550
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063452CG5EA100SR-700700
297,550
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063468CG5EA100SR-10001000
370,750
359,800
395,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする