SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA100SV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37063477
CG5EA100SV-360
CADデータダウンロード
360
¥
232,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063486
CG5EA100SV-500
CADデータダウンロード
500
¥
256,600
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063495
CG5EA100SV-900
CADデータダウンロード
900
¥
354,200
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください