SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA100TNSV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37063748
CG5EA100TNSV-200
CADデータダウンロード
200
¥
183,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063757
CG5EA100TNSV-250
CADデータダウンロード
250
¥
195,600
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063766
CG5EA100TNSV-300
CADデータダウンロード
300
¥
207,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063775
CG5EA100TNSV-406
CADデータダウンロード
406
¥
244,400
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください