曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA25SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA25SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37063845CG5EA25SR-2020
24,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063854CG5EA25SR-4040
25,150
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063863CG5EA25SR-5151
26,300
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063872CG5EA25SR-200200
32,050
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063888CG5EA25SR-180180
32,050
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063897CG5EA25SR-185185
32,050
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063906CG5EA25SR-230230
34,350
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063915CG5EA25SR-240240
34,350
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063924CG5EA25SR-400400
41,250
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする