曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37064256CG5EA32TFSV-2525
31,350
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064265CG5EA32TFSV-4040
32,900
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064274CG5EA32TFSV-5050
32,900
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064283CG5EA32TFSV-3535
32,900
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064292CG5EA32TFSV-7575
34,450
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064308CG5EA32TFSV-100100
36,000
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064317CG5EA32TFSV-8585
36,000
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064326CG5EA32TFSV-125125
37,550
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064335CG5EA32TFSV-150150
39,100
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064344CG5EA32TFSV-180180
42,200
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064353CG5EA32TFSV-160160
42,200
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064362CG5EA32TFSV-200200
42,200
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする