曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA40TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37064746CG5EA40TFSV-2525
37,000
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064755CG5EA40TFSV-5050
38,550
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064764CG5EA40TFSV-3535
38,550
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064773CG5EA40TFSV-7575
40,100
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064782CG5EA40TFSV-6060
40,100
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064798CG5EA40TFSV-100100
41,650
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064807CG5EA40TFSV-8080
41,650
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064816CG5EA40TFSV-125125
43,200
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064825CG5EA40TFSV-180180
47,850
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064834CG5EA40TFSV-200200
47,850
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064843CG5EA40TFSV-300300
54,050
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする