曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA50SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA50SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37065157CG5EA50SV-1313
51,600
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065166CG5EA50SV-4040
53,450
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065175CG5EA50SV-5454
55,300
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065184CG5EA50SV-140140
60,850
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065193CG5EA50SV-275275
71,950
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065202CG5EA50SV-360360
79,350
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065218CG5EA50SV-450450
83,050
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065227CG5EA50SV-12001200
138,550
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする