曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA50TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA50TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37065263CG5EA50TFSV-2525
51,600
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065272CG5EA50TFSV-5050
53,450
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065288CG5EA50TFSV-7575
55,300
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065297CG5EA50TFSV-100100
57,150
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065306CG5EA50TFSV-125125
59,000
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065315CG5EA50TFSV-150150
60,850
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065324CG5EA50TFSV-160160
64,550
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065333CG5EA50TFSV-200200
64,550
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065342CG5EA50TFSV-250250
68,250
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065358CG5EA50TFSV-300300
71,950
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065367CG5EA50TFSV-400400
79,350
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする