曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA63SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA63SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37065683CG5EA63SV-7575
68,800
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065692CG5EA63SV-100100
70,900
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065708CG5EA63SV-8080
70,900
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065717CG5EA63SV-125125
73,000
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065726CG5EA63SV-165165
79,300
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065735CG5EA63SV-200200
79,300
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065744CG5EA63SV-230230
83,500
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065753CG5EA63SV-250250
83,500
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065762CG5EA63SV-275275
87,700
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065778CG5EA63SV-300300
87,700
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065787CG5EA63SV-320320
91,900
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065796CG5EA63SV-400400
96,100
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065805CG5EA63SV-600600
112,900
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065814CG5EA63SV-520520
112,900
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする