曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA63TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA63TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37066112CG5EA63TNSV-150150
75,100
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066128CG5EA63TNSV-200200
79,300
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066137CG5EA63TNSV-300300
87,700
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066146CG5EA63TNSV-400400
96,100
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066155CG5EA63TNSV-600600
112,900
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする