SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN20SR)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37067162
CG5EN20SR-170
CADデータダウンロード
170
¥
21,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067178
CG5EN20SR-180
CADデータダウンロード
180
¥
21,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067187
CG5EN20SR-300
CADデータダウンロード
300
¥
24,650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください