曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN32TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN32TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37068194CG5EN32TNSR-2020
21,250
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068203CG5EN32TNSR-2525
21,250
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068212CG5EN32TNSR-5050
22,800
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068228CG5EN32TNSR-7575
24,350
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068237CG5EN32TNSR-100100
25,900
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068246CG5EN32TNSR-125125
27,450
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068255CG5EN32TNSR-185185
32,100
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068264CG5EN32TNSR-200200
32,100
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068273CG5EN32TNSR-250250
35,200
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068282CG5EN32TNSR-300300
38,300
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする