曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN50SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN50SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37069262CG5EN50SV-4545
46,250
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37069278CG5EN50SV-9090
49,950
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37069287CG5EN50SV-185185
57,350
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37069305CG5EN50SV-250250
61,050
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37069323CG5EN50SV-360360
72,150
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37069348CG5EN50SV-400400
72,150
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37069366CG5EN50SV-900900
109,150
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする