曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN63SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN63SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37070364CG5EN63SV-7575
60,500
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070373CG5EN63SV-180180
71,000
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070382CG5EN63SV-200200
71,000
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070398CG5EN63SV-350350
83,600
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070407CG5EN63SV-315315
83,600
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070416CG5EN63SV-400400
87,800
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070425CG5EN63SV-410410
92,000
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070434CG5EN63SV-500500
96,200
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする