曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN63TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN63TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37070592CG5EN63TNSR-5050
54,900
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070608CG5EN63TNSR-7575
57,000
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070617CG5EN63TNSR-100100
59,100
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070626CG5EN63TNSR-150150
63,300
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070635CG5EN63TNSR-175175
67,500
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070644CG5EN63TNSR-200200
67,500
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070653CG5EN63TNSR-250250
71,700
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070662CG5EN63TNSR-280280
75,900
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070678CG5EN63TNSR-300300
75,900
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070687CG5EN63TNSR-350350
80,100
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070696CG5EN63TNSR-400400
84,300
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070705CG5EN63TNSR-368368
84,300
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070714CG5EN63TNSR-450450
88,500
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070723CG5EN63TNSR-500500
92,700
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070732CG5EN63TNSR-535535
101,100
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする