CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN80TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN80TFSV) SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TF) G 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37071046 CG5EN80TFSV-50
CADデータダウンロード
50
100,100
89,980
98,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37071055 CG5EN80TFSV-150
CADデータダウンロード
150
118,900
109,800
120,780 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37071064 CG5EN80TFSV-200
CADデータダウンロード
200
128,300
119,800
131,780 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37071073 CG5EN80TFSV-300
CADデータダウンロード
300
147,100
139,800
153,780 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37071082 CG5EN80TFSV-500
CADデータダウンロード
500
184,700
169,800
186,780 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37071098 CG5EN80TFSV-900
CADデータダウンロード
900
259,900
239,800
263,780 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37071107 CG5EN80TFSV-1100
CADデータダウンロード
1100
297,500
289,800
318,780 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする