SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100SV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37071353
CG5FA100SV-700
CADデータダウンロード
700
¥
288,250
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37071362
CG5FA100SV-800
CADデータダウンロード
800
¥
312,650
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071378
CG5FA100SV-1100
CADデータダウンロード
1100
¥
385,850
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200