曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA63SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA63SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37071983CG5FA63SV-2525
60,500
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071992CG5FA63SV-100100
66,800
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072008CG5FA63SV-500500
100,400
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072017CG5FA63SV-750750
125,600
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072026CG5FA63SV-800800
125,600
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072035CG5FA63SV-10501050
150,800
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする