SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA80SV)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37072096
CG5FA80SV-380
CADデータダウンロード
380
¥
166,600
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072105
CG5FA80SV-367
CADデータダウンロード
367
¥
166,600
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072114
CG5FA80SV-600
CADデータダウンロード
600
¥
204,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072123
CG5FA80SV-665
CADデータダウンロード
665
¥
223,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください