SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA32TNSR)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073286
CG5GA32TNSR-25
CADデータダウンロード
25
¥
28,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073295
CG5GA32TNSR-200
CADデータダウンロード
200
¥
38,950
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073304
CG5GA32TNSR-250
CADデータダウンロード
250
¥
42,050
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください