曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37074546CG5LA50TNSR-114114
54,400
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074555CG5LA50TNSR-250250
63,650
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074564CG5LA50TNSR-300300
67,350
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074573CG5LA50TNSR-350350
71,050
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074582CG5LA50TNSR-450450
78,450
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074598CG5LA50TNSR-550550
89,550
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする