SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN40TNSR)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37075474
CG5LN40TNSR-25
CADデータダウンロード
25
¥
29,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075483
CG5LN40TNSR-50
CADデータダウンロード
50
¥
30,850
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075492
CG5LN40TNSR-114
CADデータダウンロード
114
¥
35,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075508
CG5LN40TNSR-250
CADデータダウンロード
250
¥
43,250
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください