曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN50TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN50TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37075596CG5LN50TNSR-5050
42,650
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075605CG5LN50TNSR-100100
46,350
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075614CG5LN50TNSR-125125
48,200
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075623CG5LN50TNSR-200200
53,750
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075632CG5LN50TNSR-250250
57,450
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075648CG5LN50TNSR-300300
61,150
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075657CG5LN50TNSR-900900
105,550
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075666CG5LN50TNSR-10001000
112,950
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする