CJ2YL16-60Z CJ Series(CJ2YL16) SMC 37262487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2YL16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)60
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
内容量1個注文コード37262487品番CJ2YL16-60Z
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする