曜日別特売

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B63)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロックアップの方向
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37392644CL1B63-50F-N50(F) 前進方向ロック
42,680
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37392653CL1B63-75F75(F) 前進方向ロック
43,890
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37392662CL1B63-150F-N150(F) 前進方向ロック
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37392678CL1B63-130F130(F) 前進方向ロック
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37392687CL1B63-150B150(B) 後退方向ロック
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37392696CL1B63-125B125(B) 後退方向ロック
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37392705CL1B63-150F150(F) 前進方向ロック
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37392714CL1B63-350F350(F) 前進方向ロック
49,940
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37392723CL1B63-400F400(F) 前進方向ロック
51,150
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37392732CL1B63-175F-HJ175(F) 前進方向ロック
51,320
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37392748CL1B63-450F450(F) 前進方向ロック
53,570
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37392757CL1B63-300B-JN300(B) 後退方向ロック
54,840
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする