SMC
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1C125)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37392942
CL1C125-160B
CADデータダウンロード
160
¥
142,120
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37392958
CL1C125-220B
CADデータダウンロード
220
¥
144,160
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37392967
CL1C125-250B
CADデータダウンロード
250
¥
144,160
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください