SMC
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BA32TN)
チューブ内径(Φmm)
32
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37406066
CLG1BA32TN-100-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
38,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406075
CLG1BA32TN-200-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
39,880
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください