曜日別特売

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BA40)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BA40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし内容量1個
全12種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37406084CLG1BA40-25-E(E) スプリングロック (排気ロック)25
42,790
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406093CLG1BA40-125-D(D) スプリング・空気圧併用ロック125
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406102CLG1BA40-185-E(E) スプリングロック (排気ロック)185
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406118CLG1BA40-175-E(E) スプリングロック (排気ロック)175
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406127CLG1BA40-170-E(E) スプリングロック (排気ロック)170
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406136CLG1BA40-220-E(E) スプリングロック (排気ロック)220
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406145CLG1BA40-350-E(E) スプリングロック (排気ロック)350
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406154CLG1BA40-400-E(E) スプリングロック (排気ロック)400
48,570
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406163CLG1BA40-450-D(D) スプリング・空気圧併用ロック450
49,340
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406172CLG1BA40-600-D(D) スプリング・空気圧併用ロック600
51,650
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406188CLG1BA40-645-E(E) スプリングロック (排気ロック)645
52,420
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406197CLG1BA40-1200-D(D) スプリング・空気圧併用ロック1200
60,890
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする