SMC
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1FA32)
チューブ内径(Φmm)
32
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37406565
CLG1FA32-300-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
300
¥
41,860
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406574
CLG1FA32-600-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
600
¥
45,160
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406583
CLG1FA32-550-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
550
¥
45,160
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください