SMC
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1FN40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37406723
CLG1FN40-55-E
CADデータダウンロード
55
¥
42,460
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406732
CLG1FN40-700-E
CADデータダウンロード
700
¥
52,090
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください