曜日別特売

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A40)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロック
配管位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37407274CLK2A40-50-B50(B) 後退方向ロック(-) ポート上
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407283CLK2A40-75-B75(B) 後退方向ロック(-) ポート上
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407292CLK2A40-125IA-B2125(B) 後退方向ロック(2) ポート左
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407308CLK2A40-125IA-B3125(B) 後退方向ロック(3) ポート右
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407317CLK2A40-125YA-B2125(B) 後退方向ロック(2) ポート左
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407326CLK2A40-125YA-B3125(B) 後退方向ロック(3) ポート右
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407335CLK2A40-125YA-F4125(F) 前進方向ロック(4) ポート:上、バイパス配管:右
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407344CLK2A40-150Y-F6150(F) 前進方向ロック(6) ポート:右、バイパス配管:上
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする