CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A40TN)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPT先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロック
配管位置
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37407353CLK2A40TN-100Y-B2(B) 後退方向ロック(2) ポート左100
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407362CLK2A40TN-50Y-F2(F) 前進方向ロック(2) ポート:左、バイパス配管:右50
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407378CLK2A40TN-75Y-F2(F) 前進方向ロック(2) ポート:左、バイパス配管:右75
29,480
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407387CLK2A40TN-100Y-F2(F) 前進方向ロック(2) ポート:左、バイパス配管:右100
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする