SMC
CL Series(CLK2GA50-100I)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
配管位置
(-) ポート:上
先端金具
(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37412768
CLK2GA50-100I-F
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
(F) 前進方向ロック
¥
33,880
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37412777
CLK2GA50-100I-B-P4DWSC
CADデータダウンロード
D-P4DW+スイッチ取付ロッド付
(B) 後退方向ロック
¥
50,550
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください