曜日別特売

CL Series(CLK2GA50-100YK)

CL Series(CLK2GA50-100YK) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
バイパス配管
配管位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37414037CLK2GA50-100YK-F(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(-) ポート:上
48,350
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37414046CLK2GA50-100YK-F4(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(4) ポート:上
48,350
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37414055CLK2GA50-100YK-F-P4DWSCD-P4DW+スイッチ取付ロッド付(-) ポート:上
66,060
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする