CL Series(CLK2GB63TN)

CL Series(CLK2GB63TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロックアップの方向
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
ロックアップの方向
配管位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37428493CLK2GB63TN-50-B50(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428502CLK2GB63TN-75-B75(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428518CLK2GB63TN-100-B100(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428527CLK2GB63TN-50YA-B50(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428536CLK2GB63TN-125-B125(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
38,670
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428545CLK2GB63TN-75YA-B275(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(2) ポート:左
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428554CLK2GB63TN-100Y-B100(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
39,490
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428563CLK2GB63TN-50-B-XC8750(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
40,150
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428572CLK2GB63TN-150Y-B150(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428588CLK2GB63TN-75-B-XC8775(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
40,870
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428597CLK2GB63TN-50-F-XC8750(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(F) 前進方向ロック(-) ポート:上
41,200
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428606CLK2GB63TN-50YA-B-XC8750(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428615CLK2GB63TN-100-B-XC87100(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428624CLK2GB63TN-150Y-B-P150(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
41,690
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428633CLK2GB63TN-75Y-B-XC8775(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
42,240
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428642CLK2GB63TN-75YA-B-XC8775(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
42,240
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428658CLK2GB63TN-75YA-B3-XC8775(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(3) ポート:右
42,240
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428667CLK2GB63TN-125-B-XC87125(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428676CLK2GB63TN-50YA-F-XC8750(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(F) 前進方向ロック(-) ポート:上
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428685CLK2GB63TN-100-F-XC87100(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(F) 前進方向ロック(-) ポート:上
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428694CLK2GB63TN-100YA-B-XC87100(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428703CLK2GB63TN-100YA-B2-XC87100(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(2) ポート:左
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428712CLK2GB63TN-100YA-B3-XC87100(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(3) ポート:右
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428728CLK2GB63TN-75YA-F-XC8775(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(F) 前進方向ロック(-) ポート:上
43,290
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428737CLK2GB63TN-125YA-B-XC87125(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428746CLK2GB63TN-100YA-F-XC87100(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(F) 前進方向ロック(-) ポート:上
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428755CLK2GB63TN-150YA-B-XC87150(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(B) 後退方向ロック(-) ポート:上
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428764CLK2GB63TN-125YA-F-XC87125(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(F) 前進方向ロック(-) ポート:上
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428773CLK2GB63TN-150YA-F-XC87150(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(F) 前進方向ロック(-) ポート:上
45,430
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37428782CLK2GB63TN-150YA-F3-XC87150(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(F) 前進方向ロック(3) ポート:右
45,430
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする