曜日別特売

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC40)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付内容量1個
全37種類を絞り込む
ストローク(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロック
オートスイッチ取付方法
先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37436595CLK2PC40-50YA-B-P50(B) 後退方向ロック(-) 上(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436604CLK2PC40-50Y-B3L-P50(B) 後退方向ロック(L) 左(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436613CLK2PC40-50Y-B-P50(B) 後退方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436622CLK2PC40-50Y-B2R-P50(B) 後退方向ロック(R) 右(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436638CLK2PC40-75Y-B-P75(B) 後退方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436647CLK2PC40-75Y-B3-P75(B) 後退方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436656CLK2PC40-75Y-B3L-P75(B) 後退方向ロック(L) 左(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436665CLK2PC40-75Y-B2R-P75(B) 後退方向ロック(R) 右(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436674CLK2PC40-75Y-B2-P75(B) 後退方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436683CLK2PC40-100Y-B-P100(B) 後退方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436692CLK2PC40-100Y-B3-P100(B) 後退方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436708CLK2PC40-125YA-B-P125(B) 後退方向ロック(-) 上(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436717CLK2PC40-125Y-B3-P125(B) 後退方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436726CLK2PC40-125Y-B-P125(B) 後退方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436735CLK2PC40-50Y-F5-P50(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436744CLK2PC40-50Y-F2-P50(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436753CLK2PC40-50Y-F6-P50(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436762CLK2PC40-50Y-F4-P50(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436778CLK2PC40-50Y-F3-P50(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436787CLK2PC40-50YA-F2-P50(F) 前進方向ロック(-) 上(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436796CLK2PC40-50Y-F-P50(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436805CLK2PC40-150Y-B-P150(B) 後退方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,680
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436814CLK2PC40-75Y-F4L-P75(F) 前進方向ロック(L) 左(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,730
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436823CLK2PC40-75Y-F-P75(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,730
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436832CLK2PC40-75Y-F6-P75(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,730
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436848CLK2PC40-75Y-F5-P75(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,730
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436857CLK2PC40-75Y-F4-P75(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,730
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436866CLK2PC40-75YA-F3-P75(F) 前進方向ロック(-) 上(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
37,730
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436875CLK2PC40-100Y-F4-P100(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436884CLK2PC40-100Y-F6-P100(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436893CLK2PC40-100Y-F5-P100(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436902CLK2PC40-125Y-F6-P125(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436918CLK2PC40-125Y-F-P125(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436927CLK2PC40-125Y-F5-P125(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436936CLK2PC40-150YL-B-P150(B) 後退方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436945CLK2PC40-75YL-F-P75(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436954CLK2PC40-100YL-F-P100(F) 前進方向ロック(-) 上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする