曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB250)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB250) - SMC
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全26種類を絞り込む
ストローク(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37461838CLSB250-1212
528,220
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461847CLSB250-3030
528,220
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461856CLSB250-30-D30
529,100
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461865CLSB250-125125
536,860
489,800
538,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461874CLSB250-150-D150
537,740
489,800
538,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461883CLSB250-200-D200
546,370
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461892CLSB250-235235
554,130
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461908CLSB250-330330
571,400
519,800
571,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461917CLSB250-375375
580,030
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461926CLSB250-370370
580,030
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461935CLSB250-450N450
597,300
549,800
604,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461944CLSB250-420420
597,300
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461953CLSB250-420H420
597,300
549,800
604,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461962CLSB250-500N-D500
598,180
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461978CLSB250-500J500
614,130
559,800
615,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461987CLSB250-560560
614,570
559,800
615,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461996CLSB250-560N560
614,570
559,800
615,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37462005CLSB250-650650
631,840
579,800
637,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37462014CLSB250-600J600
633,930
569,800
626,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37462023CLSB250-750750
649,110
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37462032CLSB250-800-D800
649,990
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37462048CLSB250-950950
695,530
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37462057CLSB250-11001100
712,800
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37462066CLSB250-1150-V1150
718,190
659,800
725,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37462075CLSB250-1150-D-V1150
719,070
659,800
725,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37462084CLSB250-12001200
730,070
669,800
736,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする