曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL250)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL250) - SMC
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37465548CLSL250-50J50(-) 両側クッション付
534,930
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465557CLSL250-375375(-) 両側クッション付
580,030
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37465566CLSL250-500H-DM9B500(H) へッド側クッション付
600,110
559,800
615,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465575CLSL250-500J500(-) 両側クッション付
614,130
559,800
615,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465584CLSL250-600600(-) 両側クッション付
614,570
559,800
615,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465593CLSL250-600H-DM9B600(H) へッド側クッション付
617,380
559,800
615,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465602CLSL250-700700(-) 両側クッション付
631,840
579,800
637,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465618CLSL250-700H-DM9B700(H) へッド側クッション付
634,650
569,800
626,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465627CLSL250-800800(-) 両側クッション付
649,110
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37465636CLSL250-800H800(H) へッド側クッション付
649,110
589,800
648,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465645CLSL250-800H-DM9B800(H) へッド側クッション付
651,920
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465654CLSL250-810H810(H) へッド側クッション付
666,380
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465663CLSL250-813H813(H) へッド側クッション付
666,380
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465672CLSL250-750J750(-) 両側クッション付
673,530
619,800
681,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465688CLSL250-13001300(-) 両側クッション付
747,340
679,800
747,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする