曜日別特売
CM2B25TN-100Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B25TN) SMC 37477073

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B25TN)CM2B25TN-100Z

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)100
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
クッション(-) ラバークッション
内容量1個注文コード37477073品番CM2B25TN-100Z
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
ストローク(mm)
100
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端金具
(-) オプションなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする