CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-13Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-13Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)13 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37486128 CM2B40-13Z
CADデータダウンロード
8,910
7,998
8,798 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37486137 CM2B40-13Z-XC25
CADデータダウンロード
9,190
8,398
9,238 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする