CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XD20)

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XD20) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37604945 CM2XD20-10Z
CADデータダウンロード
10
6,330
5,698
6,268 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604954 CM2XD20-50Z
CADデータダウンロード
50
6,930
6,398
7,038 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604963 CM2XD20-75Z
CADデータダウンロード
75
7,540
6,598
7,258 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604972 CM2XD20-70Z
CADデータダウンロード
70
7,540
6,598
7,258 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604988 CM2XD20-72Z
CADデータダウンロード
72
7,540
6,598
7,258 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604997 CM2XD20-100Z
CADデータダウンロード
100
8,140
7,398
8,138 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37605006 CM2XD20-125Z
CADデータダウンロード
125
8,750
7,798
8,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする