SMC
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YFZ25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37610755
CM2YFZ25-40Z
CADデータダウンロード
40
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
37610764
CM2YFZ25-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
6,880
取扱い終了
返品不可
37610773
CM2YFZ25-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
7,150
取扱い終了
返品不可
37610782
CM2YFZ25-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
7,430
取扱い終了
返品不可
37610798
CM2YFZ25-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
9,350
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください