※2-1-M08-2-CM3-CDM3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3E25)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
55
10
¥5,598
12
¥5,598
15
¥5,598
20
¥5,598
30
¥5,598
40
¥5,598
55
¥5,998
100
¥6,198
160
¥6,698
225
¥7,498
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37614027
品番
CM3E25-55
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
55
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード