曜日別特売

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3L40)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3L40) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37615147CM3L40-25F(F) めねじ25
¥9,410
¥8,498
¥9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615156CM3L40-25G(G) おねじロング25
¥9,410
¥8,498
¥9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615165CM3L40-25(-) おねじ25
¥9,410
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
37615174CM3L40-33(-) おねじ33
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615183CM3L40-40(-) おねじ40
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615192CM3L40-50F(F) めねじ50
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615208CM3L40-30(-) おねじ30
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615217CM3L40-75F(F) めねじ75
¥10,180
¥9,198
¥10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615226CM3L40-100F(F) めねじ100
¥10,560
¥9,698
¥10,668(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615235CM3L40-85G(G) おねじロング85
¥10,560
¥9,698
¥10,668(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615244CM3L40-170(-) おねじ170
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615253CM3L40-300(-) おねじ300
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615262CM3L40-300F(F) めねじ300
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする