※2-1-M08-2-CM3-CDM3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3L40)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
33
25
33
40
50
30
75
100
85
170
300
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(G) おねじロング
(-) おねじ
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37615174
品番
CM3L40-33
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
33
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード