CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2D80TN)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2D80TN) SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37622104 CNA2D80TN-100-D
CADデータダウンロード
100
66,170
59,980
65,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37622113 CNA2D80TN-86-D
CADデータダウンロード
86
66,170
59,980
65,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37622122 CNA2D80TN-127-D
CADデータダウンロード
127
67,600
61,980
68,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37622138 CNA2D80TN-150-D
CADデータダウンロード
150
67,600
61,980
68,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37622147 CNA2D80TN-175-D
CADデータダウンロード
175
68,310
61,980
68,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37622156 CNA2D80TN-200-D
CADデータダウンロード
200
69,030
62,980
69,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37622165 CNA2D80TN-250-D
CADデータダウンロード
250
70,460
63,980
70,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37622174 CNA2D80TN-305-D
CADデータダウンロード
305
73,320
66,980
73,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37622183 CNA2D80TN-405-D
CADデータダウンロード
405
76,180
65,980
72,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37622192 CNA2D80TN-550-D
CADデータダウンロード
550
80,470
72,980
80,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37622208 CNA2D80TN-600-D
CADデータダウンロード
600
80,470
72,980
80,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする