CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-450C)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-450C) SMC

シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動 ストローク(mm)450 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37732065 CP96SDB80-450C
CADデータダウンロード
34,710
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
37732074 CP96SDB80-450C-A93
CADデータダウンロード
37,400
32,980
36,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
37732083 CP96SDB80-450C-A93L
CADデータダウンロード
38,060
33,980
37,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
37732092 CP96SDB80-450C-A93Z
CADデータダウンロード
38,720
34,980
38,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
37732108 CP96SDB80-450C-M9B
CADデータダウンロード
39,600
36,980
40,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
37732117 CP96SDB80-450C-M9BW
CADデータダウンロード
40,150
36,980
40,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
37732126 CP96SDB80-450C-M9BL
CADデータダウンロード
40,260
36,980
40,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする