曜日別特売

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A100R)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A100R) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37762558CQ2A100R-20DZ20
25,910
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37762567CQ2A100R-30DMZ30
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37762576CQ2A100R-50DZ50
31,020
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
37762585CQ2A100R-50DMZ50
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37762594CQ2A100R-70DMZ-XB1070
35,090
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37762603CQ2A100R-100DZ100
36,080
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37762612CQ2A100R-100DMZ-XC6100
45,930
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする