SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2AH20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37786044
CQ2AH20-15D
CADデータダウンロード
15
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37786053
CQ2AH20-20D
CADデータダウンロード
20
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください